Motion
CCD4B25TSC61Y

Lincoln Motors
CCD4B25TSC61Y

Moteur à usage général Leeson - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284TSC , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1775 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06244345
N° MFRCCD4B25TSC61Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
CCD4B25TSC61Y

Moteur à usage général Leeson - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284TSC , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1775 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06244345
N° MFRCCD4B25TSC61Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    311
  • Taille du cadre
    284TSC
  • Longueur du moteur sans arbre
    13.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    210
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    447 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Caractéristiques
    Valeurs nominales efficaces de première qualité Cote de marche, Plaqué nominatif pour un fonctionnement à 50 Hz Garantie de 3 ans sur les moteurs efficaces de première qualité Systèmes d’isolation de classe B, cadre de classe F 140 et plus Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Conceptions en acier laminé et en fonte Reconnu UL et certifié CSA
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    62.0/31.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.6 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    G
  • kW
    18.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720004036
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    25 HP, 230/460 V, anti-gouttes ouvertes (ODP)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    25 HP, 230/460 V, anti-gouttes ouvertes (ODP)
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
25HP 1800RPM LM32785 ODP 230/460V 3PH
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon