Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement313
- Taille du cadre364TSC
- Longueur du moteur sans arbre15.48 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement311
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids724 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1785 tr/min
- Mot-clé de description60 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- CaractéristiquesValeurs nominales efficaces de première qualité Cote de marche, Plaqué nominatif pour un fonctionnement à 50 Hz Garantie de 3 ans sur les moteurs efficaces de première qualité Systèmes d’isolation de classe B, cadre de classe F 140 et plus Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Conceptions en acier laminé et en fonte Reconnu UL et certifié CSA
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge140.0/70.0 A
- Efficacité de la pleine charge95 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAG
- kW45 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720019108
- Puissance du moteur60 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Fiche technique60 HP, 230/460 V, anti-gouttes ouvertes (ODP)
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniques60 HP, 230/460 V, anti-gouttes ouvertes (ODP)
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage