Motion
IS10E-3003-6L

SMC CORP OF AMERICA
IS10E-3003-6L

Manocontacteur IS10E avec adaptateur de tuyau femelle, CA/CC, indicateur analogique
N° D’ARTICLE MI06244495
N° MFRIS10E-3003-6L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IS10E-3003-6L

Manocontacteur IS10E avec adaptateur de tuyau femelle, CA/CC, indicateur analogique
N° D’ARTICLE MI06244495
N° MFRIS10E-3003-6L
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PRESSOSTAT IS10E-3003-6L AVEC TUYAUTERIE
  • Pressostat mécanique avec bloc adaptateur fileté pour montage FRL
  • Plage de pression : 0.1 à 0.4 MPa ou 0.1 à 0.6 MPa
  • Sortie du commutateur à lames de la tension du circuit (NON en dessous du point de consigne)
  • Circuit électrique : jusqu’à 100 V c.a./c.c.
  • Répétabilité : ±0.05 % de l’entreprise
  • Hystérésis : fixe 0.08 MPa ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté