Motion
CR45MCA
Rail profilé à bille standard - Série : Commercial Rail, Rail en U
N° D’ARTICLE MI06244567
N° MFRCR45MCA
Prix149.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé à bille standard - Série : Commercial Rail, Rail en U
N° D’ARTICLE MI06244567
N° MFRCR45MCA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix149.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6000 mm
  • Largeur totale
    45 mm

Détails

  • Dureté
    52100 HRC
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    100 °C | 212 °F
  • Style de rail
    Rail en U
  • Type de rail
    Rail commercial à profilé en U
  • Série
    Rail commercial

Aperçu

Description du fabricant
CR45MCA CURSEUR COMM STL RLR 45M