Motion
GM96104-088

GGB BEARINGS
GM96104-088

Alésage de 6.0000 po, longueur de 5.5000 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI06246304
N° MFRGM96104-088
Prix461.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
GM96104-088

Alésage de 6.0000 po, longueur de 5.5000 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI06246304
N° MFRGM96104-088
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
Prix461.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.0000 po
  • Diamètre intérieur
    6.0000 po
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    6.0000 à 5.9985 po
  • Épaisseur
    0.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; charge élevée; conforme à la norme RoHS
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Bague cylindrique simple en composite renforcé de fibres autolubrifiantes à charge élevée GAR-MAX, 6 po DI x 6.5 po DE
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    6 5090/6.5050 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
GM96104-088 FOND DE FILAMENT - G