Motion
635ZZ

NTN
635ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06247052
N° MFR635ZZ
Prix25.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
635ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06247052
N° MFR635ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2362 po, 6.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.018 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    635ZZ BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 635ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 5 mm avec un diamètre extérieur de 19 mm et une largeur de 6 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    635ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359583861
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    580 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    200 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359583861

Aperçu

Description du fabricant
635ZZ BILLE BRG