Motion
VSS8-4-FHG-D-3VZR

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-4-FHG-D-3VZR

VANNE, ISO
N° D’ARTICLE MI06248669
N° MFRVSS8-4-FHG-D-3VZR
Prix166.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-4-FHG-D-3VZR

VANNE, ISO
N° D’ARTICLE MI06248669
N° MFRVSS8-4-FHG-D-3VZR
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
Prix166.70 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VSS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VSS8-4-FHG-D-3VZR VANNE, ISO
  • VSR/S8-4 (taille 01) conforme à la norme ISO 15407-2
  • Logement du boîtier IP65
  • Grande capacité : débit de 1000L/min (ANR); taille d’entraînement du cylindre ø100
  • Léger (position 3 ) : 0.26kg

Les clients ont également acheté