Motion
23972 CCK/C4W33

SKF
23972 CCK/C4W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 360 mm, DI 480 mm, largeur 90 mm, 1:12 diamètre conique, C4
N° D’ARTICLE MI06249125
N° MFR23972 CCK/C4W33
Prix27,227.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23972 CCK/C4W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 360 mm, DI 480 mm, largeur 90 mm, 1:12 diamètre conique, C4
N° D’ARTICLE MI06249125
N° MFR23972 CCK/C4W33
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
Prix27,227.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Extérieur Diamètre  
    480 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Poids
    95.50 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, C4
  • Capacité de charge dynamique
    327322 lbf
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571250984
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Tr/min maximum (graisse)
    850 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    618225 lbf
  • CUP_NON
    7316571250984

Aperçu

Description du fabricant
23972 CCK/C4W33 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, C4