Motion
UCP212

TIMKEN
UCP212

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 60 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06249713
N° MFRUCP212
Prix250.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UCP212

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 60 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06249713
N° MFRUCP212
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
Prix250.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    087796072862
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    087796072862

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UCP212 PO DE LARGE ET UNITÉS LOGÉES