Motion
UCT208-25

TIMKEN
UCT208-25

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-9/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI06249739
N° MFRUCT208-25
Prix185.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UCT208-25

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-9/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI06249739
N° MFRUCT208-25
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
Prix185.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-9/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9370 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    5.6563 po
  • Largeur totale
    2.1578 po
  • Fente Espacement  
    4.0156 po
  • Poids
    5.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT208-25
  • Numéro CUP du fabricant
    087796139565
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    17.8 kN
  • Roulement de rechange
    UC208-25
  • Série
    UCT
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    087796139565

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UCT208-25 PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Les unités de reprise UCT sont suggérées pour les applications industrielles où des charges normales sont rencontrées
  • Les unités de reprise UCT sont utilisées lorsque des dispositifs de réglage de l’arbre et de serrage de la courroie sont requis, comme dans les applications de convoyeur
  • Ces unités offrent des supports compacts et efficaces pour les arbres réglables et les poulies de prise en charge du convoyeur
  • Chaque unité est assemblée et prête à être montée
  • Ces unités utilisent de larges roulements à billes à anneau intérieur avec des diamètres extérieurs sphériques auto-alignés qui compensent le désalignement de l’arbre
  • Les unités logées dans la série Timken UCT sont dotées de l’insert de roulement à vis de blocage (UC) Timken
  • Roulement prélubrifié et prêt pour une installation immédiate
  • Raccord de graissage fourni pour la relubrification
  • La conception du joint collé est bien adaptée aux applications industrielles impliquant des environnements humides ou sales
  • L’espacement et la largeur des fentes sont interchangeables avec les unités concurrentes
  • Boîtier conçu pour faciliter le remplacement des roulements