Motion
FR3204
Pompe rotative à palettes FR3204 pour le transfert de carburant - 12V CC, 25 gal/min, 22 psi, 1/2 hp, 1-1/4 x 1 po avec ports NPT
N° D’ARTICLE MI06250496
N° MFRFR3204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe rotative à palettes FR3204 pour le transfert de carburant - 12V CC, 25 gal/min, 22 psi, 1/2 hp, 1-1/4 x 1 po avec ports NPT
N° D’ARTICLE MI06250496
N° MFRFR3204
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1-1/4 po NPT
  • Taille du port de sortie
    1 po NPT

Détails

  • Débit maximum
    25 gal/min

Aperçu

Description du fabricant
POMPE FR2304 SEULEMENT DÉBIT ÉLEVÉ