Spécifications
Dimensions
- TailleGrand
Détails
- Style chevilleÉlastique
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- Utilisation du vêtementUsage général
- Capuchon inclusOui
- Gamme de produitsA40
- Type de produitCombinaisons
Aperçu
- Le devant et les manchons sont un film stratifié microporeux conçu pour protéger contre les particules et les liquides dangereux
- Le dos respirant est fait de tissu SMS qui s’étend de l’épaule à la cheville pour vous garder au frais.
- Fournit une circulation d’air et une ventilation
- Barrière contre les liquides, barrière contre les particules et faible en peluches
- Conforme aux critères NFPA 99 pour les matériaux antistatiques
- Norme de dimensionnement ANSI/ISEA 101-1996
- UTILISATIONS TYPES : Fabrication de pales d’éoliennes, entretien et fabrication générale