Motion
61968 MA/C3

SKF
61968 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 340 mm, diamètre extérieur : 460 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06252485
N° MFR61968 MA/C3
Prix21,033.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61968 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 340 mm, diamètre extérieur : 460 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06252485
N° MFR61968 MA/C3
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
Prix21,033.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    56 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    58.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61968 MA/C3 RADIAL BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 61968 MA/C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 340 mm avec un diamètre extérieur de 460 mm, une largeur de 56 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61968 MA/C3
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570788815
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    63171 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    95544 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    619
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570788815

Aperçu

Description du fabricant
61968 MA/C3 RADIAL BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3