Motion
M7154P
Manille - 1 po, capacité de 9-1/2 tonnes, matériau en acier allié, revêtement enduit de poudre
N° D’ARTICLE MI06252759
N° MFRM7154P
Prix80.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille - 1 po, capacité de 9-1/2 tonnes, matériau en acier allié, revêtement enduit de poudre
N° D’ARTICLE MI06252759
N° MFRM7154P
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
Votre prix80.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    1.00 po
  • Diamètre de l’œil
    2.3800 po
  • Longueur intérieure de la manille
    5.50 po
  • Largeur de manille intérieure
    3.25 po
  • Diamètre de la broche
    1.0000 po
  • Taille de la manille
    1 po
  • Poids
    5.86 lb
  • Largeur entre les yeux
    3.25 po
  • Limite de charge de travail
    9 1/2 tonnes

Détails

  • Détails supplémentaires
    WLL : 7, à 5, lb En tant que l’un des seuls fabricants de manilles à longue portée, nous avons conçu ces manilles pour une utilisation dans les applications de construction où une plus grande portée est nécessaire pour les fixer aux points de prélèvement.
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de NIP
    Goupille à vis
  • Normes respectées
    ASME B30.26
  • Type
    Manille longue portée
  • CUP_NON
    081767761557
  • Capacité de poids
    9-1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
M7154P MANILLE DE GOUPILLE À VIS DE 1 PO
  • Facteur de conception de 5:1
  • Satisfait aux exigences de la norme ASME B30.26, mais ne doit pas être chargé latéralement
  • Acier allié
  • WLL forgé sur le corps
  • Offert en fini à revêtement en poudre orange autocoloré ou durable Ne pas pointer la charge. La charge doit être répartie uniformément sur toute la broche pour atteindre la pleine limite de charge de travail.
  • Ne chargez pas les manilles à portée longue sur les côtés
  • 80 % du boulon/broche doit être couvert pour obtenir la pleine limite de charge de travail