Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur8.8600 po à 10.6200 po, 225.00 mm à 270.00 mm
- Taille pour homme9
- Taille9
- Taille pour femmes9
Détails
- Détails supplémentairesTricot sans couture, antistatique, sans latex, sans silicone
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationAutomobile, machinerie et équipement, agriculture
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduite3, 4 Dip
- Couverture du revêtement3/4 enduit
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurViolet
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA1
- DescriptionGants légers résistants à l’abrasion avec capacités anti-huile avancées
- Mot-clé de descriptionEnduit
- Type de serviceService léger
- EN3884121 A
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseL’étiquette
- Type de mainPaire
- Comprend12 paires
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, machinerie et équipement, agriculture
- IsoléNon
- Jauge de tricot18
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurViolet
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureSans coutures
- Non pelucheuxOui
- Numéro de catalogue du fabricant11-926-9
- MatérielNitrile
- Type de produitGants tout usage
- Caractéristiques de la paumeEnduit
- Gamme de produitsHyflex
- Type de protectionAbrasion, huile, liquide
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieHyFlex 11-926
- Normes respectéesANSI/ISEA 105-2024, EN 388, 2016 , +A1, 2018 , EN ISO 21420, 2020 , ISO 18889, 2019 , EN 388, 2003 , EN 388, 2016 , certifié CE, conforme REACH
- Dissipation statiqueOui
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit
- CUP_NON20076490471846
Aperçu
- Combine une géométrie de trempage 3/4 , une résistance à l’huile et une prise d’huile dans un seul gant flexible
- Doté d’un revêtement durable et d’une prise sûre dans les environnements huileux
- La doublure est fabriquée avec l’une des fibres de nylon les plus fines trempées dans une conception 3/4 pour assurer une protection complète de l’arrière des doigts
- Le mélange unique de protection, de performance et de flexibilité permet de combler l’écart entre les gants tout usage hydrofuges 3/4 de la génération précédente, construits sur des doublures en coton coupées et cousues et les plus récents gants sans coutures
- Ajoute une flexibilité, une tactilité et une adhérence à l’huile améliorées à la conception de la génération précédente tout en améliorant l’imperméabilité à l’huile, la prise à l’huile et la durée de vie
- Couleur : Violet
- Cote EN 388 : 4121
- Fabricant : .