Motion
256008

ANSELL
256008

Gants de travail à usage général - taille 11 ou TTG, enduits de nitrile, nylon, matériau en élasthanne
N° D’ARTICLE MI06253362
N° MFR256008
Prix11.46 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
256008

Gants de travail à usage général - taille 11 ou TTG, enduits de nitrile, nylon, matériau en élasthanne
N° D’ARTICLE MI06253362
N° MFR256008
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
Prix11.46 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur  
    8.86 à 10.6200 po, 225 à 270.00 mm
  • Taille pour homme
    11
  • Taille
    11

Détails

  • Détails supplémentaires
    RIPEL Liquid Repellence, traitement ANSELL GRIP, doublure légère à jauge fine, forme ergonomique de la main, 0, EN ABRASION LEVEL 4, Reach compliant
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Opérations de travail et d’assemblage des métaux, composants de fixation de la sélection, soutien et maintenance de la chaîne de production, assemblage et montage des composants, chargement et déchargement des pièces brutes ou des boîtes, changement des outils et des matrices, assemblage final, assemblage et inspection des composants, montage et démontage de l’équipement, entreposage des matières premières, chargement et déchargement des camions et des véhicules, manipulation des marchandises entrantes, ouverture des fours de vidange des pompes, des vannes ou des lignes et des craqueurs Processus BTX
  • Conception enduite
    3, 4 Dip
  • Couverture du revêtement
    3/4 trempette
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Violet
  • Description
    Gants légers résistants à l’abrasion avec capacités anti-huile avancées
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • EN388
    4121 A
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    L’étiquette
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Agriculture, automobile, chimique, machinerie et équipement, fabrication de métaux
  • Isolé
    Non
  • Matériau de la doublure
    Spandex, nylon
  • Matériau de la doublure
    Spandex
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11-926
  • Matériel
    Nylon, élasthanne
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    Hyflex
  • Type de protection
    Abrasion, liquide, huile
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    HyFlex 11-926
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION LEVEL 3, EN ABRASION LEVEL 4, EN388, 4121 A, EN ISO 21420, 2020 , catégorie III, conforme à la portée
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    20076490471860

Aperçu

Description du fabricant
256008 HYFLEX 11926 TAILLE 11, 0
  • Combine une géométrie de trempage 3/4 , une résistance à l’huile et une prise d’huile dans un seul gant flexible
  • Doté d’un revêtement durable et d’une prise sûre dans les environnements huileux
  • La doublure est fabriquée avec l’une des fibres de nylon les plus fines trempées dans une conception 3/4 pour assurer une protection complète de l’arrière des doigts
  • Le mélange unique de protection, de performance et de flexibilité permet de combler l’écart entre les gants tout usage hydrofuges 3/4 de la génération précédente, construits sur des doublures en coton coupées et cousues et les plus récents gants sans coutures
  • Ajoute une flexibilité, une tactilité et une adhérence à l’huile améliorées à la conception de la génération précédente tout en améliorant l’imperméabilité à l’huile, la prise à l’huile et la durée de vie
  • Couleur : Violet
  • Cote EN 388  : 4121
  • Fabricant : .

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté