Motion
MY3M16-300LH-M9BWL

SMC CORP OF AMERICA
MY3M16-300LH-M9BWL

CYLINDRE SANS TIGE MY3 avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI06253535
N° MFRMY3M16-300LH-M9BWL
Prix630.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MY3M16-300LH-M9BWL

CYLINDRE SANS TIGE MY3 avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI06253535
N° MFRMY3M16-300LH-M9BWL
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
Prix630.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Hauteur totale
    33 mm
  • Longueur totale
    422 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres sans tige MY3* sont dotés d’un chariot et d’un piston monoblocs qui s’étendent sur toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité interne pour maintenir la pression d’air combinée à une bande d’étanchéité extérieure contre la poussière pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige et présente un profil bas. Le guide interne intégré à roulement à glissière offre une stabilité latérale qui le protège des impacts de charge latérale. Les coussins d’air sont de série et les amortisseurs externes sont en option.
  • Changement automatique
    M9BW - semiconducteurs, indication 2-Color, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Style cylindre
    Joint mécanique
  • Type de guide
    Guide de roulement à glissière
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    L - (3 m)
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    29 psi
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    29 à 116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    152 psi
  • Trousse de joint
    MY3B16-PS
  • Série
    MY3
  • Type d’ajusteur de course
    gauche = (gauche : avec amortisseur de chute à faible charge + boulon de réglage), (droite : avec amortisseur de chute à forte charge + boulon de réglage)

Aperçu

Description du fabricant
MY3M16-300LH-M9BWL CYL, SANS TIGE, MÉTHODE
  • Tailles d’alésage : 16, 25, 40, 63 mm
  • Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 mm
  • Pression de service minimum : 0.15 ~ 0.20 MPa (22 ~ 29 psi)
  • Vitesse : 80 à 1000 mm/s (sans boulon de réglage de course), 80 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
  • Option de course longue : jusqu'à 3000 mm (XB11)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté