Motion
UEL215D1

NTN
UEL215D1

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 75 mm Bore Diam., 130 mm OD, 92 mm Width, Standard Duty, Eccentric Collar Locking
N° D’ARTICLE MI06254025
N° MFRUEL215D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UEL215D1

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 75 mm Bore Diam., 130 mm OD, 92 mm Width, Standard Duty, Eccentric Collar Locking
N° D’ARTICLE MI06254025
N° MFRUEL215D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.3386 po
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Largeur totale
    92 mm
  • Poids
    5.908 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359781311
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359781311

Aperçu

Description du fabricant
UEL215D1 INSÉRER LE ROULEMENT