Motion
2BK25 1

TB WOODS
2BK25 1

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , taille de diamètre 1 po, diamètre extérieur 2.6500 po, diamètre extérieur fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06254582
N° MFR2BK25 1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
2BK25 1

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , taille de diamètre 1 po, diamètre extérieur 2.6500 po, diamètre extérieur fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06254582
N° MFR2BK25 1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Visage Largeur  
    1.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 po x 1/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9700 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.6500 po
  • Diamètre du pas
    2.71 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    698672150163
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672150163

Aperçu

Description du fabricant
2BK25 X 1