Motion
SY 35 TF /VA201

SKF
SY 35 TF /VA201

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 35 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06254920
N° MFRSY 35 TF /VA201
Prix560.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SY 35 TF /VA201

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 35 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06254920
N° MFRSY 35 TF /VA201
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
Prix560.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    47.60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    126 mm
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Poids
    3.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Les surfaces du boîtier sont recouvertes d’un chromate de zinc distinctif, offrant une protection supplémentaire contre la corrosion • Les roulements sont phosphatés pour une meilleure résistance à la corrosion des roulements et lubrifiés pour la durée de vie, de sorte qu’aucune relubrification n’est nécessaireSérie VA201 • Cage en acier pressé • Lubrifié avec un noir spécial, haute température, pâte lubrifiante au polyalkylène glycol et au graphite • Plage de température de fonctionnement jusqu’à 250°C (482°F)Série VA228 • Cage en graphite « coronet » monopièce • Excellent pour les contacts coulissants et à roulement • Plage de température de fonctionnement jusqu’à 350°C (662°F)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    7316571382456

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN HAUTE TEMPÉRATURE SY 35 TF /VA201
  • Les surfaces du boîtier sont recouvertes d’un chromate de zinc distinctif, offrant une protection supplémentaire contre la corrosion
  • Les roulements sont phosphatés pour une meilleure résistance à la corrosion des roulements et lubrifiés pour la durée de vie, de sorte qu’aucune relubrification n’est nécessaireSérie VA201
  • Cage en acier pressé
  • Lubrifié avec une pâte lubrifiante spéciale noire, à haute température, au polyalkylène glycol et au graphite
  • Plage de température de fonctionnement jusqu’à 250°C (482°F)Série VA228
  • Cage en graphite « coronet » monopièce
  • Excellent pour les contacts coulissants et roulants
  • Plage de température de fonctionnement à 350°C (662°F)