Motion
265 20/1 A WR 143TC  1.188

HUB CITY INC
265 20/1 A WR 143TC 1.188

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.1875 po, sortie gauche ou droite, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06256119
N° MFR265 20/1 A WR 143TC 1.188
Prix3,276.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
265 20/1 A WR 143TC 1.188

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.1875 po, sortie gauche ou droite, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06256119
N° MFR265 20/1 A WR 143TC 1.188
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
Prix3,276.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    265
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1640 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=20/1|STYLE=A|FS=143TC|OD=3
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-07351
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798962498
  • Puissance d’entrée maximale
    2.830 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    260PCX
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798962498

Aperçu

Description du fabricant
0230-07351 265 20/1 143TC 1.188 RÉDUCTEUR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®