Motion
RUBAN-CACHE DE QUALITÉ ENTREPRENEUR 7100186422 SCOTCH 2020-24AP, 0.94 PO X 60.1 Y

3M
7100186422 SCOTCH CONTRACTOR GRADE MASKING TAPE 2020-24AP, 0.94 IN X 60.1 Y

Scotch® Ruban-cache de qualité entrepreneur 2020-24AP, 0.94 po x 60.1 vg (24mm x 55m)
N° D’ARTICLE MI06257402
N° MFR7100186422 SCOTCH CONTRACTOR GRADE MASKING TAPE 2020-24AP, 0.94 IN X 60.1 Y
Prix3.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100186422 SCOTCH CONTRACTOR GRADE MASKING TAPE 2020-24AP, 0.94 IN X 60.1 Y

Scotch® Ruban-cache de qualité entrepreneur 2020-24AP, 0.94 po x 60.1 vg (24mm x 55m)
N° D’ARTICLE MI06257402
N° MFR7100186422 SCOTCH CONTRACTOR GRADE MASKING TAPE 2020-24AP, 0.94 IN X 60.1 Y
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
Prix3.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.385 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00021200711060
  • CUP_NON
    00021200711060

Aperçu

Description du fabricant
7100186422 CLASSE ENTREPRENEUR SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé sur le vinyle, le tapis, le métal et le plastique
  • Le retrait propre de 3 jours ne laisse aucun dommage ou résidu collant
  • Adhésif puissant
  • Adhère agressivement, mais se déroule en douceur
  • Dimensions : 0.94 po x 60.1 vg
  • Taille de l’emballage : 1 rouleau/emballage
  • Conseils d’application du ruban : pour obtenir d’excellents résultats de peinture, assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de poussière afin que le ruban colle correctement. Ensuite, appliquez le ruban sur la surface tout en appuyant fermement au fur et à mesure. Enfin, laissez le ruban durcir pendant environ 30 à 60 minutes avant de peindre.
  • Conseils pour retirer le ruban : Attendez que la peinture soit sèche au toucher avant de retirer le ruban. Soulevez-le en le tirant lentement sur lui-même, puis en le retirant à un angle de 45 degrés.