Motion
KGM-D-2510-RH-EE

THOMSON (ALTRA)
KGM-D-2510-RH-EE

Écrou sphérique KGM seulement -
N° D’ARTICLE MI06258873
N° MFRKGM-D-2510-RH-EE
Prix469.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
KGM-D-2510-RH-EE

Écrou sphérique KGM seulement -
N° D’ARTICLE MI06258873
N° MFRKGM-D-2510-RH-EE
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
Prix469.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    10 mm
  • Diamètre nominal de la vis
    25 mm
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    13.2 kN
  • Bride
    Non disponible
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Facultatif
  • Style de retour
    Canal
  • Capacité de charge statique
    25.3 kN
  • Spécifications techniques
  • Essuie-glace
    Essuie-tout inclus

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU NEFF KGM-D-2510-RH-EE