Motion
FCR10-5MM-3/16 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
FCR10-5MM-3/16"-SS

Raccord rigide à pince - 6, 0.6250 po DE, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06259526
N° MFRFCR10-5MM-3/16"-SS
Prix241.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
FCR10-5MM-3/16"-SS

Raccord rigide à pince - 6, 0.6250 po DE, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06259526
N° MFRFCR10-5MM-3/16"-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix241.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    5 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4840 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Poids
    0.154 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Nombre de faisceaux
    6
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    1.51 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.088 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452919264

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À PINCE 6-BEAM EN ACIER INOXYDABLE FCR10-5MM-3/16 PO