Motion
BCK16-1/2"-9MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
BCK16-1/2"-9MM-A

Ruland BCK16-1/2 po-9MM-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures, diamètres 0.500 pox9mm, rainures 1/8 pox3mm, diamètre extérieur 1.000 po/ 25.4mm, L 1.313 po/ 33.3mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06260396
N° MFRBCK16-1/2"-9MM-A
Prix235.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
BCK16-1/2"-9MM-A

Ruland BCK16-1/2 po-9MM-A - Raccord de soufflet, style pince avec rainures, diamètres 0.500 pox9mm, rainures 1/8 pox3mm, diamètre extérieur 1.000 po/ 25.4mm, L 1.313 po/ 33.3mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06260396
N° MFRBCK16-1/2"-9MM-A
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
Prix235.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6260 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Poids
    0.069 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    3.40 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    11.30 N-m
  • Série
    BCK/MBCK
  • Capacité de couple
    5 pi-lb
  • Raideur de torsion
    244 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452916420

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À SOUFFLET DE SERRAGE BCK16-1/2"-9MM-A