Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0160 po
- Alésage - Côté 18 mm
- Alésage - Côté 20.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8420 po
- Diamètre extérieur1.3125 po
- Longueur totale45 mm
- Désalignement parallèle0.0080 po
- Poids0.165 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion5.65 N-m
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieDCD/MDCD
- Capacité de couple8.33 pi-lb
- CUP_NON63452914653