Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0040 po
- Alésage - Côté 10.3125 po
- Alésage - Côté 26 mm
- Largeur du moyeu0.4180 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4420 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Longueur totale23 mm
- Poids0.033 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage0.0010 po / -0.0000 po
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion1.40 N-m
- Inversion dynamique du couple11.30 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- Matériau du concentrateurBarre en aluminium 2024-T351
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCS/MDCS
- Couple de serrage1.21 N-m
- Capacité de couple2.08 pi-lb
- Raideur de torsion77 po-lb/deg;8.7 N-m/deg
- CUP_NON63452915009