Motion
FCR12-5MM-3/16 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
FCR12-5MM-3/16"-A

Raccord rigide à pince - 6, 0.7500 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06261263
N° MFRFCR12-5MM-3/16"-A
Prix101.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
FCR12-5MM-3/16"-A

Raccord rigide à pince - 6, 0.7500 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06261263
N° MFRFCR12-5MM-3/16"-A
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
Prix101.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    5 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6070 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Poids
    0.089 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Nombre de faisceaux
    6
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    2.17 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.150 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452919194

Aperçu

Description du fabricant
FCR12-5MM-3/16"-A ACCOUPLEMENT DE BRIDE 6-BEAM