Motion
MSPB-60-SS
Ruland MSPB-60-SS - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, Alésage 60mm, OD 88mm, W 19mm, 303 Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06261451
N° MFRMSPB-60-SS
Prix449.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPB-60-SS - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, Alésage 60mm, OD 88mm, W 19mm, 303 Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06261451
N° MFRMSPB-60-SS
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
Prix449.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Taille de l’alésage
    2.3622 po
  • Diamètre max. du dégagement
    3.7010 po
  • Diamètre extérieur
    3.4650 po
  • Taille de la vis
    M8x25
  • Poids
    1.070 lb
  • Largeur
    19 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSPB-60-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452921442

Aperçu

Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES MSPB-60-SS