Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Taille de l’alésage3.1496 po
- Diamètre max. du dégagement4.4800 po
- Diamètre extérieur4.2520 po
- Taille de la visM8x25
- Poids1.360 lb
- Largeur19 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantMSPB-80-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921448