Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage105 mm
- Taille de l’alésage4.1339 po
- Diamètre max. du dégagement6.2680 po
- Diamètre extérieur5.9060 po
- Taille de la visM12x40
- Poids4.650 lb
- Largeur32 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantMSPH-105-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452913328