Motion
PCR14-8MM-5/16 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
PCR14-8MM-5/16"-A

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, aluminium, Alésage - Côté 1 : 8 mm, Alésage - Côté 2 : 0.1563 po
N° D’ARTICLE MI06261544
N° MFRPCR14-8MM-5/16"-A
Prix100.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PCR14-8MM-5/16"-A

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, aluminium, Alésage - Côté 1 : 8 mm, Alésage - Côté 2 : 0.1563 po
N° D’ARTICLE MI06261544
N° MFRPCR14-8MM-5/16"-A
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
Prix100.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    8 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.1563 po
  • Taille de l’alésage
    0.3150 po
  • Longueur de l’accouplement
    27 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Désalignement parallèle
    0.0080 po
  • Taille de la vis
    M3
  • Poids
    0.091 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériau de couplage
    Aluminium
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    1.33 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919629

Aperçu

Description du fabricant
PCR14-8MM-5/16"-A ACCOUPLEMENT DE BRIDE 4-BEAM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good