Motion
BC16-3/8"-7MM-A
Ruland BC16-3/8"-7MM-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètres 0.375"x7mm, diamètre extérieur 1.000"/ 25.4mm, L 1.313"/ 33.3mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06261644
N° MFRBC16-3/8"-7MM-A
Prix198.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland BC16-3/8"-7MM-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètres 0.375"x7mm, diamètre extérieur 1.000"/ 25.4mm, L 1.313"/ 33.3mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06261644
N° MFRBC16-3/8"-7MM-A
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
Prix198.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6260 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Poids
    0.069 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    3.40 N-m
  • Série
    BC/MBC
  • Capacité de couple
    5 pi-lb
  • Raideur de torsion
    244 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452914059

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À SOUFFLET DE SERRAGE BC16-3/8"-7MM-A