Motion
DCD21-5/8"-8MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCD21-5/8"-8MM-A

Accouplement de disque complet - série DCD/MDCD, 1.3125 po de diamètre extérieur, 45 mm OAL
N° D’ARTICLE MI06261844
N° MFRDCD21-5/8"-8MM-A
Prix220.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
DCD21-5/8"-8MM-A

Accouplement de disque complet - série DCD/MDCD, 1.3125 po de diamètre extérieur, 45 mm OAL
N° D’ARTICLE MI06261844
N° MFRDCD21-5/8"-8MM-A
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
Prix220.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0160 po
  • Taille de l’alésage
    0.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5900 po
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Longueur totale
    45 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0080 po
  • Poids
    0.165 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    5.65 N-m
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    DCD/MDCD
  • Capacité de couple
    8.33 pi-lb
  • CUP_NON
    63452914672

Aperçu

Description du fabricant
DCD21-5/8"-8MM-A PINCE 2 ACCOUPLEMENT À DISQUE