Motion
MWC30-1/2 po-3/8 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
MWC30-1/2"-3/8"-SS

Raccord rigide de vis de fixation - 0.5000 po de diamètre, 1.1810 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06262419
N° MFRMWC30-1/2"-3/8"-SS
Prix343.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MWC30-1/2"-3/8"-SS

Raccord rigide de vis de fixation - 0.5000 po de diamètre, 1.1810 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06262419
N° MFRMWC30-1/2"-3/8"-SS
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
Prix343.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    0.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    0.3750 po
  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur de l’accouplement
    38 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7170 po
  • Diamètre extérieur
    1.1810 po
  • Désalignement parallèle
    0.3800 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.469 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Capacité de couple
    7.38 pi-lb
  • CUP_NON
    63452920739

Aperçu

Description du fabricant
MWC30-1/2" -3/8" - ACIER INOXYDABLE 4-BEAM DE COUPLAGE