Motion
MWS30-10-9-A
Vis de fixation à couplage rigide - 0.3940 po de diamètre, 1.1810 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de longueur totale, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06262456
N° MFRMWS30-10-9-A
Prix137.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à couplage rigide - 0.3940 po de diamètre, 1.1810 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de longueur totale, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06262456
N° MFRMWS30-10-9-A
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
Prix137.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    10 mm
  • Alésage - Côté 2
    9 mm
  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Taille de l’alésage
    0.3940 po
  • Longueur de l’accouplement
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5590 po
  • Diamètre extérieur
    1.1810 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.170 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm
  • Matériau de couplage
    Aluminium
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Couple maximum transmis
    4.8600 N-m
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Cote de température
    -40 à 225 °F
  • Capacité de couple
    5.09 pi-lb
  • CUP_NON
    63452921277

Aperçu

Description du fabricant
MWS30-10-9-A RACCORD À VIS DE PRESSION 4-BEAM