Motion
PCR14-1/4"-6MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
PCR14-1/4"-6MM-A

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, Alésage - Côté 1 : 0.2500 po, Alésage - Côté 2 : 6 mm
N° D’ARTICLE MI06262478
N° MFRPCR14-1/4"-6MM-A
Prix100.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PCR14-1/4"-6MM-A

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, Alésage - Côté 1 : 0.2500 po, Alésage - Côté 2 : 6 mm
N° D’ARTICLE MI06262478
N° MFRPCR14-1/4"-6MM-A
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
Prix100.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    0.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    6 mm
  • Taille de l’alésage
    0.2500 po
  • Longueur de l’accouplement
    27 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Désalignement parallèle
    0.0080 po
  • Taille de la vis
    M3
  • Poids
    0.091 lb

Détails

  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    1.50 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919619

Aperçu

Description du fabricant
PCR14-1/4"-6MM-A RACCORD DE BRIDE 4-BEAM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good