Motion
PSMR19-3-3-A
Raccord rigide de vis de fixation - 0.1180 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06262521
N° MFRPSMR19-3-3-A
Prix76.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 0.1180 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06262521
N° MFRPSMR19-3-3-A
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
Prix76.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    3 mm
  • Alésage - Côté 2
    3 mm
  • Taille de l’alésage
    0.1180 po
  • Longueur de l’accouplement
    22.90 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4220 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Désalignement parallèle
    0.0080 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.059 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm
  • Matériau de couplage
    Aluminium
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    2.17 pi-lb
  • CUP_NON
    63452903295

Aperçu

Description du fabricant
PSMR19-3-3-A RACCORD À VIS DE PRESSION 4-BEAM