Motion
CLC-31-31-SS
Raccord rigide à pince - Série CLC, Alésage - Côté 1 : 1.9375 po, Alésage - Côté 2 : 1.9375 po
N° D’ARTICLE MI06262813
N° MFRCLC-31-31-SS
Prix3,217.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série CLC, Alésage - Côté 1 : 1.9375 po, Alésage - Côté 2 : 1.9375 po
N° D’ARTICLE MI06262813
N° MFRCLC-31-31-SS
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
Prix3,217.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.9375 po
  • Alésage - Côté 2
    1.9375 po
  • Taille de l’alésage
    1.9380 po
  • Diamètre max. du dégagement
    3.6570 po
  • Longueur de l’accouplement
    4.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.3750 po
  • Taille de la vis
    3/8 - 24
  • Poids
    8.268 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,002 po / +0,0005 po
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
  • Série
    CLC
  • CUP_NON
    63452911226

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE MONOPIÈCE CLC-31-31-SS