Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 11.9375 po
- Alésage - Côté 21.9375 po
- Taille de l’alésage1.9380 po
- Diamètre max. du dégagement3.6570 po
- Longueur de l’accouplement4.8750 po
- Diamètre extérieur3.3750 po
- Taille de la vis3/8 - 24
- Poids8.268 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,002 po / +0,0005 po
- MatérielAcier inoxydable 303
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
- SérieCLX
- CUP_NON63452911234