Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Taille de l’alésage0.4724 po
- Diamètre max. du dégagement1.0730 po
- Diamètre extérieur0.9840 po
- Taille de la visM2.5x8
- Poids0.048 lb
- Largeur6 mm
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantENCL25-12MM-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452913788