Motion
ENSP35-14MM-SS
Ruland ENSP35-14MM-SS - Collier d’arbre, ligne fine, deux pièces, alésage 14mm, OD 35mm, W 8mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06263118
N° MFRENSP35-14MM-SS
Prix66.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland ENSP35-14MM-SS - Collier d’arbre, ligne fine, deux pièces, alésage 14mm, OD 35mm, W 8mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06263118
N° MFRENSP35-14MM-SS
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
Prix66.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Taille de l’alésage
    0.5512 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.4670 po
  • Diamètre extérieur
    1.3780 po
  • Taille de la vis
    M3x10
  • Poids
    0.113 lb
  • Largeur
    8 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENSP35-14MM-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452913948

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE SERRAGE EN DEUX PIÈCES ENSP35-14MM-SS