Motion
ENSP45-16MM-SS
Ruland ENSP45-16MM-SS - Collier d’arbre, ligne fine, deux pièces, alésage 16mm, OD 45mm, W 10mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06263122
N° MFRENSP45-16MM-SS
Prix50.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland ENSP45-16MM-SS - Collier d’arbre, ligne fine, deux pièces, alésage 16mm, OD 45mm, W 10mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06263122
N° MFRENSP45-16MM-SS

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Taille de l’alésage
    0.6299 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.8900 po
  • Diamètre extérieur
    1.7720 po
  • Taille de la vis
    M4x12
  • Poids
    0.233 lb
  • Largeur
    10 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENSP45-16MM-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452913965

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE SERRAGE EN DEUX PIÈCES ENSP45-16MM-SS