Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 111 mm
- Alésage - Côté 20.3750 po
- Taille de l’alésage0.4330 po
- Longueur de l’accouplement1.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8420 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Désalignement parallèle0.0150 po
- Taille de la visM6
- Poids0.273 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Matériau de couplageAluminium
- Matériel7075 Aluminium
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Type de vis/matériauVis de fixation à douille
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple4.17 pi-lb
- CUP_NON63452919414