Motion
MDCSK25-12-10-A
Accouplement de disque complet - Série MDCSK, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.0313 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06263706
N° MFRMDCSK25-12-10-A
Prix197.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - Série MDCSK, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.0313 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06263706
N° MFRMDCSK25-12-10-A
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
Prix197.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0060 po
  • Alésage - Côté 1
    12 mm
  • Alésage - Côté 2
    10 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4650 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    1.0313 po
  • Poids
    0.069 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    2.80 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    2.83 N-m
  • Matériel
    Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    1
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    MDCSK
  • Capacité de couple
    4.17 pi-lb
  • CUP_NON
    63452920095

Aperçu

Description du fabricant
MDCSK25-12-10-A PINCE 1 COUPLAGE DU DISQUE