Motion
PSR10-5MM-5/32 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
PSR10-5MM-5/32"-A

Raccord rigide de vis de fixation - 0.1970 po de diamètre, 0.6250 po de diamètre extérieur, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06264108
N° MFRPSR10-5MM-5/32"-A
Prix72.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PSR10-5MM-5/32"-A

Raccord rigide de vis de fixation - 0.1970 po de diamètre, 0.6250 po de diamètre extérieur, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06264108
N° MFRPSR10-5MM-5/32"-A
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
Prix72.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    5 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.1563 po
  • Taille de l’alésage
    0.1970 po
  • Longueur de l’accouplement
    20.30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3780 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Désalignement parallèle
    0.0080 po
  • Taille de la vis
    M3
  • Poids
    0.039 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériau de couplage
    Aluminium
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    1 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919813

Aperçu

Description du fabricant
PSR10-5MM-5/32"-A 4-BEAM COUPLAGE