Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille de l’alésage0.5000 po
- Diamètre max. du dégagement1.2810 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Taille de la vis#8-32
- Poids0.030 lb
- Largeur0.4060 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantSP-8HX-A
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921488