Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.4375 po
- Taille de l’alésage2.4375 po
- Diamètre max. du dégagement3.7070 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Taille de la vis5/16 - 24
- Poids0.370 lb
- Largeur0.7500 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantSPB-39-A
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452903950