Motion
ENCL20-6MM-SS
Ruland ENCL20-6MM-SS - Collier d’arbre, ligne fine, monopièce, alésage 6mm, OD 20mm, W 5.5mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06264530
N° MFRENCL20-6MM-SS
Prix27.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland ENCL20-6MM-SS - Collier d’arbre, ligne fine, monopièce, alésage 6mm, OD 20mm, W 5.5mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06264530
N° MFRENCL20-6MM-SS

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Taille de l’alésage
    0.2362 po
  • Diamètre max. du dégagement
    0.8460 po
  • Diamètre extérieur
    0.7870 po
  • Taille de la vis
    M2x6
  • Poids
    0.024 lb
  • Largeur
    5.5 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENCL20-6MM-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452913781

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE SERRAGE MONOBLOC ENCL20-6MM-SS