Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Taille de l’alésage1.1811 po
- Diamètre max. du dégagement2.5100 po
- Diamètre extérieur2.3620 po
- Taille de la visM5x14
- Poids0.170 lb
- Largeur12 mm
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantENCL60-30MM-A
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452913873